絞り込み
ブランド
- ダイキ
- モノタロウ(259)
- AIOULE(ふじわら)(169)
- KITO(キトー)(198)
- TRUSCO(1,608)
- アルインコ(267)
- エスコ(3,918)
- オーエッチ工業(125)
- コンドーテック(129)
- サカエ(1,081)
- スリーエッチ(140)
- スーパーツール(153)
- ナンシン(216)
- ニッサチェイン(184)
- ハンマーキャスター(693)
- ピカコーポレイション(233)
- ユーエイキャスター(480)
- 大洋製器工業(131)
- 山金工業(447)
- 水本機械製作所(962)
- 長谷川工業(234)
- ブランドをもっと見る

スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
防災用爪つきジャッキ
ダイキ¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から3日以内出荷ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。付属品専用収納ケース仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
スピードローラーメッキハンドル
ダイキ¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から3日以内出荷クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)トラスコ品番461-8572幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)
ダイキ¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)
ダイキ¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
油圧ウェッジジャッキ
ダイキ(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34