物流用品 :「脚固定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム 動画あり
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚 全長(mm)850 方式固定脚:オートロックカム機構方式 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約5 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります