物流用品 :「搬送台車」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニポリトラー 矢崎化工 動画あり
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)466 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)878 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック キャスター金具ステンレス・スチール 特性悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm)688 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック ハンドル高さ(mm)878 材質(車輪・金具)ステンレス・スチール 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 材質(荷台)プラスチック
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 使用温度(℃)0~50 最大積載荷重(kg)200 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 奥行(mm)806 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)21.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)23 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)594 高さ(mm)915 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量 適合ストッパーEF-1220 130 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)17.4 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング