物流用品 :「アクセサリー 金具」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ耐震固定金具
エコ商品
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付 適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

サカエ耐震固定金具
エコ商品
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

キャビネット吊金具です。
適合奥行750mm用吊金具 材質スチール
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

サカエ直進安定金具
エコ商品
直進性に優れます。移動の多い作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.35MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ装置固定金具
エコ商品
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。 適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM 取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
仕様使用温度80℃以下 付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付 適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台 タイプカムバックル式 ベルト長さ(m)3.5 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB)
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタマイズ作業台、ワーテックオプション上部アーム金具です。
付属品MM-C、MM-S、MM-L×各3個 許容荷重(kg)(MM-L)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.46MB)
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

サカエ作業台用転倒防止金具
エコ商品
横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP 付属品固定金具2個、ロックナット4個付 アズワン品番64-5296-71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.03MB) 取扱説明書(0.61MB)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容2個セット 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)60×120 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.11MB)
1セット(2個)
6,598 税込7,258
当日出荷

作業台用オプション 作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として グリーン購入法適合 ダークグレー アズワン品番64-5296-68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) 取扱説明書(0.65MB)
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

作業台用オプション 作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として グリーン購入法適合 ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.65MB)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 動画あり
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ 動画あり
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)634 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)540 間口(mm)455 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台オプションWKLキャビネット サカエ 動画あり
質量(kg)11 高さ(mm)180 奥行(mm)550 間口(mm)500 引出し数1 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 寸法図(0.04MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)650 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)450 間口(mm)310 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.2MB)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台オプションMLキャビネット サカエ 動画あり
今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。
付属品キャビネット取付金具2本付 アイボリー 奥行(mm)500 間口(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.5MB)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。
適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン) 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)1.75 軸径M12 軸長(mm)20 ベアリングダブルベアリング(ラジアル) キャスター径(Φmm)100 使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21) 材質(金具)ユニクロメッキ仕上 取付幅(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)31
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ計測器架台
エコ商品
グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)20 奥行(mm)450 セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 色(本体)アイボリー/グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量セルワーク作業台オプションLEDを使用したワークライトを新設定。
高さ(mm)55 間口(mm)854 奥行(mm)160 付属品ワークライト取付け金具 質量(kg)3 アイボリー コード長さ(m)3 取扱説明書(0.64MB) (0.28MB)
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ作業台用バイス収納台
エコ商品
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付 質量(kg)7.8 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 適合寸法(mm)900用 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.25MB)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

サカエポール型架台
エコ商品
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
均等耐荷重(kg)70 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエバイス収納台
エコ商品
グリーン購入法適合 付属品キャビネット取付金具2本付 質量(kg)7.5 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)750・800用 取扱説明書(0.61MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台 コード長さ(m)3 取扱説明書(0.68MB)
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台用オプションハンガー 棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り) 奥行(mm)600 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 棚段数(段)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台用オプションハンガー パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームの高さは50mmピッチで調整できます。
均等耐荷重(kg)20
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります