物流用品 :「自在 ライト」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンキャリー 6544-2 セット(4輪自在)
エコ商品
材質PP ライトブルー 短辺(mm)(外寸)440 長辺(mm)(外寸)650 外寸法・高さ(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP 質量(kg)4.22 ブルー/ライトブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)565×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付) 外寸(mm)587×459×195 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可 材質PP 幅(mm)336 質量(kg)2.7 ブルー/ライトブルー 高さ(mm)床:153 奥行(mm)494 積載面寸法(mm)494×336 耐荷重(kg)160 外寸(mm)530×366×161 キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 質量(kg)36 ライトブルー 耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重) キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付) 床面高さ(mm)288 荷台寸法(幅)(mm)910 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンフエルキャリー
エコ商品
材質PP 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン キャスター自在4個 外寸(mm)680×400×128 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三甲(サンコー)サンキャリー6845 セット
エコ商品
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP 質量(kg)4.1 耐荷重(kg)200 キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車 外寸(mm)680×450×160 荷台寸法(幅)(mm)450 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー PF-2
エコ商品
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP 質量(kg)2.42 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)622×377 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ナイロン車 外寸(mm)643×419×119 床面高さ(mm)106 荷台寸法(幅)(mm)377 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)622 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品 種別SKCAR6645BL 材質PP ライトブルー 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 外寸(mm)715×490×153 床面高さ(mm)153 荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 5641-2
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング