物流用品 :「ワイプ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付 トラスコ品番332-2661 質量(kg)15 寸法L(mm)212 寸法H(mm)432 寸法d(mm)66 寸法h2(mm)99
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
質量(kg)56 容量(kg)500
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります