物流用品 :「重機」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様ウインチ巻上式 高さ(mm)(足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1組
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。 トラスコ品番475-7718 質量(kg)3.8 容量(t)3 開口寸法(mm)88
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

スーパーツールスーパーロックフック
RoHS
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。 トラスコ品番564-1074 材質特殊合金鋼 幅(mm)167 全長(mm)381 タイプ開閉ロック式 基本使用荷重(t)2 本体厚さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000 質量(kg)377 揚程(m)3
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929 全長(mm)1275 質量(kg)105 全幅(mm)445 揚程(m)2028 定格荷重(t)0.15 全高(mm)2389 アーム長さ(mm)最大765
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 アーム長さ(cm)360 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1599 質量(kg)50 アーム長さ(cm)190 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999,800 税込1,099,780
40日以内出荷

1セットほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット セット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット 材質特殊鋼
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25 仕様床固定式 トラスコ品番460-1726 質量(kg)443 揚程(m)3.0 角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180 アーム長さ(mm)4 全高(m)3.25 取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式 穴径(Φmm)60(ホイスト取付部) 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056 全長(mm)1275 全幅(mm)455 揚程(m)1.77・2.22 定格荷重(t)0.1・0.12 全高(mm)2570 アーム長さ(m)最大1.1
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷


ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1912 質量(kg)109 揚程(m)2.3 全高(m)2.5 全幅(cm)300
1個
689,800 税込758,780
11日以内出荷

建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール 揚程任意 全高任意
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式 付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト 揚程(m)3(チェーン) コード長さ(m)3(電源/押しボタン) 旋回角度(°)180(柱取付部)
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
仕様溶接型柱取り付け式 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm)1500 揚程(m)3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式 付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個) 揚程(m)2.2~3 全幅(m)1.8~2.8
1台
879,800 税込967,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在アームスライド式です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式 付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト 揚程(m)3(チェーン) コード長さ(m)3(電源/押しボタン) 旋回角度(°)360(柱取付部) アーム長さ(m)4
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング