物流用品 :「倉庫」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として 仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き トラスコ品番460-4873 ストローク(mm)560 オレンジ テーブル高さ(mm)438~998 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 踏回数67 使用油タービン油ISO-VG32 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
100日以内出荷

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として オレンジ 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 バッテリーTEV12210 充電時間8.5時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 材質シリンダー:ステンレスコート
1台
3,198,000 税込3,517,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)1500 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4.9 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様電動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V) トラスコ品番453-0811 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,998,000 税込3,297,800
110日以内出荷

下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0829 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 踏回数71 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間 材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100V 電源単相100V 全高(mm)1196 均等荷重(kg)1000 フォーク幅W(mm)153 バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド) 充電時間約8時間 制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ 昇降方式手動式
1台
1,698,000 税込1,867,800
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります