物流用品 :「反転リフター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番133-7892 ストローク(mm)1500 全長(mm)1206 高さ(mm)【投入】1591 電源(V)単相100 全幅(mm)1229 揚程(mm)1500 全高(mm)2014 角度(°)【最大】62 モーター出力(kW)0.56 車輪3輪方式 昇降方式電動油圧式 昇降時間(秒)30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります