物流用品 :「アイプチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
トラスコ品番128-0667
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)6
品名チェーン組
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500
使用荷重(t)3
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT10/CT7
マスターリングML17
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000
使用荷重(t)2.1
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT7
マスターリングML17
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。