物流用品 :「固定滑車縦型」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)120
寸法B(mm)58
寸法C(mm)68
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)10
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番808-7417
材質ステンレス
寸法A(mm)100
基本使用荷重(kg)125
寸法B(mm)58
寸法C(mm)84
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受メタル
車数2
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。