物流用品 :「巻き上げ機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308
適合機種HWBK100・HWBK350
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16
トラスコ品番595-4755
減速比1:4.2
長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206
形状ハンドル式
幅(mm)258
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)261
奥行(mm)265
ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6
定格荷重(kg)350
適合ワイヤ径(Φmm)4~6
最大荷重(t)0.35
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番114-1620
適合機種ECW100
材質スチール
幅(mm)140
質量(kg)1.3
高さ(mm)100
奥行(mm)52
荷重(t)最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番595-4753
幅(mm)239
ブレーキ爪(手動)式 2WAY
高さ(mm)223
寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m))
奥行(mm)230
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103
定格荷重(kg)100
適合ワイヤ径(Φmm)4
ギヤ比0.1256944444
径(mm)車輪:16
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。
付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット
トラスコ品番658-7220
セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット
材質スチール
タイプ電動ウインチECW専用
定格荷重(t)0.5
最小回転半径(mm)1500
適合横行レール幅(mm)75・100
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250
最大使用荷重(kg)250
自重(g)300
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3173
適合機種ECW100、ECW200
セット内容本体2個
材質スチール、ナイロン
幅(mm)180
質量(kg)1.3
高さ(mm)110
奥行(mm)180
定格荷重(t)0.25
使用荷重(kg)250
破断荷重(kg)1250
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3172
適合機種ECW200
セット内容本体2個
材質スチール
幅(mm)85
質量(kg)1.5
高さ(mm)60
奥行(mm)250
使用荷重(kg)400
破断荷重(kg)2000
車径(mm)75
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様任意場所取付用
トラスコ品番495-3207
材質スチール
質量(g)420
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)1
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様本体取付用
トラスコ品番495-3193
材質スチール
質量(g)390
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)0.3
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。