4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーエッチJフック
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80 厚さ(mm)36 全長(mm)175 質量(g)425 ピン径(Φmm)7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります