2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。 定格荷重(kg)250 適合ビーム幅(mm)75・100 自重(kg)1.4 最小回転半径(m)0.5
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります