物流用品 :「車フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 全長A(mm)270 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 寸法B(mm)85 厚さC(mm)83 頭部フック型
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 頭部フック型
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります