絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(259)
- KITO(キトー)(4,094)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(535)
- TRUSCO(3,018)
- アイビッグ(1,013)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(4,253)
- コンドーテック(359)
- サカエ(1,431)
- ナンシン(383)
- ニッサチェイン(439)
- ハンマーキャスター(1,548)
- ピカコーポレイション(340)
- ユーエイキャスター(995)
- ヨドノ(462)
- 山金工業(496)
- 東海キャスター(513)
- 水本機械製作所(1,497)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(329)
- ブランドをもっと見る

木製写真額 全長98mm
ワイドミュラー¥819税込¥9011袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら