絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(182)
  • エスコ(2,563)
  • KITO(キトー)(2,522)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • TRUSCO(1,468)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,010)
  • ユーエイキャスター(976)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • ナンシン(331)
  • コンドーテック(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
  • ニッサチェイン(251)
  • スリーエッチ(214)
  • スーパーツール(202)
  • オーエッチ工業(193)
  • イーグルクランプ(182)
  • ひめじや(171)
  • ヨドノ(163)
  • 象印チェンブロック(142)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製写真額 全長98mm ワイドミュラー

    木製写真額 全長98mm

    ワイドミュラー
    819税込901
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラー

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

    ワイドミュラー
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品