物流用品 :「積載車 固定」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番342-2628 材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム 全長(mm)1130 車輪径(Φmm)185 高さ(mm)1130 奥行(mm)620 均等荷重(kg)125 すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番831-5317 材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番831-5316 材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム 質量(kg)5.7 2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります