巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付
トラスコ品番460-7791
種別2点押ボタン式
質量(kg)74
タイプ1速形
電源三相200V
モーター出力(kW)1.6
定格時間(分)30
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6
仕様1速形、2点押ボタン式
材質ロードチェーン/特殊合金鋼
電源(V)単相100
電圧(V)(操作)100
電源コード(m)5
JIS規格JIS B 8815
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)25
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49
標準揚程(m)6
仕様JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番387-0812
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ1速形
電源(V)単相100
電源コード(m)5
フック間最短距離(mm)385
定格時間(分)25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0
操作電圧(V)100
巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 1257
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
トラスコ品番460-7813
質量(kg)90
2018年トラスコ掲載ページ7 1255
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
2018年トラスコ掲載ページ7 1255
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
付属品パワーシャフト(1.5m)、ビット(ビット軸受)、ハンドル
トラスコ品番242-2191
適合機種電動ドライバー
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
種類充電式電動ドライバー:15.6V以上
定格荷重(t)0.38
標準揚程(m)5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
ロードチェーン(m)5
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125%
付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル
寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12
電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上
定格荷重(kg)380
寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5
標準揚程(m)5
自重(kg)5.5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラム缶リフター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番107-4423
寸法H(mm)580
寸法d(mm)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式
質量(kg)10
電源コード(m)3
JIS規格JIS B 8815
定格時間(分)25
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。
引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様セーフティーロック付、2点吊り用
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3
仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
使用電圧(V)100
定格時間(分)25
電源コード5m
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)315
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
定格荷重(t)0.15
標準揚程(m)5
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2280
質量(kg)22
電源三相200V
電源コード5m
モーター容量(kW)(巻上)0.55
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.1・13.8/8.5・16.5
操作電圧(V)24
作業内容に最適な速度に調整可能です。
過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
最小距離(mm)325(フック間)
定格時間(分)25
電源コード5m
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8178
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):15●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):160●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5727
アズワン品番67-9177-46
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):100●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5726
アズワン品番67-9177-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)10
適合(コラムロック)SF-05000×2台
トラスコ品番390-1980
材質ボディー:スチール
質量(kg)39
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。
油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。
低騒音・小型軽量です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2301
容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6
質量(kg)20
定格荷重(t)0.06
電源単相100V
巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0
使用電圧(V)100
標準揚程(m)5
電源コード5m
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)0.15
標準揚程(m)6
トラスコ品番387-0740
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
質量(kg)20.0
タイプ1速形
電源(V)三相200
電源コード(m)5
JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)30
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11
操作電圧(V)24
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V
短時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)900
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V
短時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)900
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):10●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):250●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5728
アズワン品番67-9177-52
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):60●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5725
アズワン品番67-9177-34
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-8076
アズワン品番67-9177-59
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)0.49
標準揚程(m)6
トラスコ品番387-0766
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
質量(kg)24.5
タイプ1速形
電源(V)三相200
電源コード(m)5
JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)
フック間最短距離(mm)385
定格時間(分)30
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11
操作電圧(V)24
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。