こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質スチール
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6
仕様1速形、2点押ボタン式
材質ロードチェーン/特殊合金鋼
電源(V)単相100
電圧(V)(操作)100
電源コード(m)5
JIS規格JIS B 8815
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)25
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機
ロードチェン線径(Φmm)6.3
ロードチェン長さ(m)1
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)10
適合(コラムロック)SF-05000×2台
トラスコ品番390-1980
材質ボディー:スチール
質量(kg)39
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)0.25
仕様壁・柱取り付け式
トラスコ品番460-8241
質量(kg)65
アーム長さ(cm)300
旋回角度(°)180
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)0.5
仕様壁・柱取り付け式
トラスコ品番460-8208
質量(kg)97
アーム長さ(cm)300
旋回角度(°)180
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)
種別4点押ボタン式
質量(kg)20.5
タイプ2速選択形
電源(V)100
揚程(m)3
電源単相100V
モーター出力(kW)0.6
フック間最短距離(mm)415
定格時間(分)25
電源コード5m
材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付
トラスコ品番460-7791
種別2点押ボタン式
質量(kg)74
タイプ1速形
電源三相200V
モーター出力(kW)1.6
定格時間(分)30
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8178
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8135
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ
質量(kg)22
電源三相200V
標準揚程(m)5
電源コード5m
モーター容量(kW)(巻上)0.55
操作電圧(V)24
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ1速形
電源(V)三相200
電源コード(m)5
JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)
標準揚程(m)6
定格時間(分)30
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11
操作電圧(V)24
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49
標準揚程(m)6
仕様JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番387-0812
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ1速形
電源(V)単相100
電源コード(m)5
フック間最短距離(mm)385
定格時間(分)25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0
操作電圧(V)100
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
複数のレール幅にアジャストできます。
手動C21・HM3用
材質スチール
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。