用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質スチール
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質スチール
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
トラスコ品番433-8090
質量(kg)1.7
寸法L(mm)158
寸法H(mm)15
基本使用荷重(t)1.05
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM12×1.75×60
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M12×1.75×60
破断荷重(kN)52.5
1個
¥13,880
税込¥15,268
翌々日出荷
トラスコ品番433-8103
質量(kg)1.8
寸法L(mm)158
寸法H(mm)20
基本使用荷重(t)1.9
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM16×2.00×65
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M16×2.00×65
破断荷重(kN)95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番433-8111
質量(kg)1.9
寸法L(mm)158
寸法H(mm)25
基本使用荷重(t)2.15
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM20×2.50×70
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M20×2.50×70
破断荷重(kN)107.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820
アズワン品番67-9181-02
1台
¥699,800
税込¥769,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305
アズワン品番67-9180-98
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.6/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:5.5/6.5●原産国:日本●コード番号:221-9549
アズワン品番67-9180-99
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2.8●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):975●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.8t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.45/1.75●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:4.43/5.25●原産国:日本●コード番号:222-1197
アズワン品番67-9181-01
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。