5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
1枚
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ伸縮式足場板
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65 材質アルミ 質量(kg)7.5 最大伸長(mm)1973 支持点数2点支持以上 縮長(mm)1193 最大使用質量(kg)100
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります