物流用品 :「取っ手付きアルミ2段踏み台」の検索結果
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。
左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプ片側(左右兼用)
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台。家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
用途屋内用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:103
設置寸法・幅(mm)477
天板寸法(mm)356×182
最大使用質量(kg)100
収納寸法・幅(mm)477
収納寸法・奥行(mm)44
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。