物流用品 :「手すり 階段」の検索結果
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
HBW47専用追加手摺。
全長(m)3.18
高さ(m)0.3
質量(kg)2.2
運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)269
正面踏ざん有効幅(mm)400
踏ざん踏面幅(mm)100
材質アルミ
使用角度(°)70
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)1.75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
従来の階段手すりに比べ、格段に墜落防止に威力を発揮する上下一体型のフレーム形状です。階段のフレームに蝶ボルトで取り付けるだけの簡単操作で、高い安全性を確保できます。取り付け金具部の向きを変えるだけで、階段フレームの左右どちらにも取付けられます。
材質アルミ合金製
質量(kg)4.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。