物流用品 :「組み立て式」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
段数1
設置寸法・奥行(mm)615
天板寸法・幅(mm)600
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として
トラスコ品番759-7100
材質アルミ合金
長さ(mm)2380
幅(mm)1160
質量(kg)40
高さ(mm)810
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)800
荷台寸法(幅)(mm)1455
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。
材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ(mm)900・1100兼用
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。
材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。
材質アルミ
仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番855-4833
適合機種CSBC265S
適合本体CSBC265S
タイプフルセット
2018年トラスコ掲載ページ7 1177
手すり高さ(mm)900/1100
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。
材質アルミ
仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番855-4832
適合機種CSBC255S
適合本体CSBC255S
タイプフルセット
2018年トラスコ掲載ページ7 1177
手すり高さ(mm)900/1100
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。