階段はしごアルインコ8日以内出荷
運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)269正面踏ざん有効幅(mm)400踏ざん踏面幅(mm)100材質アルミ使用角度(°)70規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)1.75収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750