物流用品 :「ひっぱるぞう」の検索結果
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番460-8906
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。