物流用品 :「はしご 階段」の検索結果
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150
正面踏ざん有効幅(mm)800
踏ざん踏面幅(mm)280
材質アルミ
奥行(mm)(ステップ)800
全幅(mm)900
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。
付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1
材質本体:アルミ合金
奥行(mm)ステップ:160
正面踏ざん有効幅(mm)400
最大使用質量(kg)100
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。