アルミリヤカーHARAX(ハラックス)3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後のフレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
アルミリヤカーHARAX(ハラックス)3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後フレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付HARAX(ハラックス)翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710タイプ合板パネル付均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
アルミ製大型リヤカー 輪太郎HARAX(ハラックス)翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
輪太郎HARAX(ハラックス)翌々日出荷
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-6310材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)38.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
輪太郎HARAX(ハラックス)翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります