物流用品 :「座面」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)フミラック
最大使用荷重(kg)100 仕様座面付(高さ調節、回転式) 材質アルミ製 踏ざん間隔(mm)250
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式) 材質アルミ製 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5911 材質アルミ製 質量(kg)7 段数3 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)850~950 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング