物流用品 :「取り板」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン プレート寸法F1×F2(mm)60×50 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 車輪幅(mm)49 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
889 税込978
10日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)33 ストッパーなし 寸法C1(mm)83 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター N型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 許容荷重(kg)100 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)20 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)33 寸法C1(mm)83 取付高H(mm)126.5~133.5 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 プレート寸法F1×F2(mm)60×50 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
759 税込835
11日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし プレート寸法F1×F2(mm)60×50 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 プレート寸法F1×F2(mm)60×50 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
869 税込956
11日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります