適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状固定車
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
取付穴径d(mm)14
偏心E(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
仕様ノーパンク
取付穴径d(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
適合本体WJ-3.50-5HL
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)290
標準空気圧(kg/cm)3.5
車輪幅R(mm)95
軸径d(Φmm)25
ボス幅B(mm)96
ホイル外径E(Φmm)149
車輪タイプ空気入り
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。