商品豆知識
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
脚高(mm)75
脚寸法内幅(mm)360
脚寸法外幅(mm)460
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1821
ストロークST(mm)1418
テーブル厚さ(mm)41
テーブル最低高さA(mm)85
テーブル最高高さB(mm)1503
自重(kg)64
関連資料図面資料(0.19MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ストローク(mm)1130
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)364
脚寸法外幅(mm)452
車輪寸法(固定車輪)(mm)50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
脚寸法高さH(mm)50
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38
関連資料図面資料(0.2MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
脚寸法内幅(mm)400
脚寸法外幅(mm)550
車輪寸法(固定車輪)(mm)150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
脚寸法高さH(mm)150
低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516
全長(mm)1640
材質(車輪)ウレタン
積載荷重(kg)1000
フォーク高さ(mm)84~600
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74
自重(kg)100
関連資料図面資料(0.15MB)
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60
脚高(mm)75
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)360
脚寸法外幅(mm)460
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46
フォーク厚さE(mm)38
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1821
高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150
モーター出力(kW)DC12V:0.07
フォーク幅W(mm)60
脚高(mm)50
フォーク長さ(mm)600
バッテリー30A19L
フォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)
フォーク最高高さ(mm)1180
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)360
脚寸法外幅(mm)460
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125
上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19
フォーク厚さE(mm)38
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
自重(kg)81
関連資料図面資料(0.22MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥339,800
税込¥373,780
31日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7
バッテリーEB65
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全長)L(mm)1231
外形寸法(全幅)M(mm)655
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
テーブル長さC(mm)720
テーブル幅D(mm)595
テーブル厚さE(mm)58
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
テーブル長さC(mm)620
テーブル幅D(mm)482
テーブル厚さE(mm)41
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付き
モーター出力(kW)0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
脚寸法高さH(mm)150
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全幅)M(mm)655
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全幅)M(mm)655
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。
ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
自然降下ゼロ。
メンテナンスフリー。
バッテリー式で楽々簡単操作。
ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
過負荷防止装置。
ストローク(mm)675
全長(mm)1300
テーブル高さ(mm)90~765
車輪固定車、ブレーキ付自在車
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数92
関連資料図面資料(0.1MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。