作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
全長(mm)582
質量(kg)29
車輪径(Φmm)Φ63ゴム
積載荷重(kg)200
ストロークST(mm)320
テーブル高さH~H1(mm)680~1000
テーブル寸法(W×L)(mm)450×450
関連資料図面資料(0.04MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
材質(車輪)ポリウレタン(PU)
積載荷重(kg)1200
運転方式歩行型
動力バッテリー
走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4
タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO、VG22
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装
タイプ油圧・足踏式
使用油タービン油(ISO VG22)
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
過負荷防止装置。
ストローク(mm)675
全長(mm)1300
テーブル高さ(mm)90~765
車輪固定車、ブレーキ付自在車
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数92
関連資料図面資料(0.1MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
使用油タービン油:ISO VG22
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
使用油タービン油:ISO VG22
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全幅)M(mm)655
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付
種別スタンダート
コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100V
使用頻度30回/時
最大起動頻度(回/min)10
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー
種別油圧・足踏式
色オレンジ
タイプE
コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降方式足踏油圧式
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)15
モーター出力(kW)0.07
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)5
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
最大起動頻度(回/min)10
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
最大起動頻度(回/min)10
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。