物流用品 :「LL」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)5
最高使用頻度(回/h)30
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO、VG22
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置
種別低床
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。