100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
トラスコ品番857-5561
質量(kg)29
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5611
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5602
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)80
速度(m/min)6
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
モーター極数(P)4
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様2点押ボタン式
材質スチール
幅(mm)366
高さ(mm)200
奥行(mm)170
コード長さ(m)(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12
最大荷重(t)(吊上)0.45
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。