1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります