リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用
トラスコ品番855-5570
適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)345
質量(kg)1
高さ(mm)60
間口(mm)155
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用
トラスコ品番855-5571
適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)565
質量(kg)2.2
高さ(mm)60
間口(mm)345
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に
車輪幅(mm)106
取付高H(mm)81
軸長L(mm)25
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に
材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
穴径d(Φmm)13.1
取付高H(mm)91.1
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68~71
取付座B(mm)90
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。