物流用品 :「キャスター K-130」の検索結果
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上SPCC SBR
特性静音
車輪タイプ単輪
トラスコ品番440-8616
形状固定
質量(kg)1.1
車輪径(Φmm)130
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン
材質車輪:ウレタン
ストッパーなし
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4
トラスコ品番125-8862
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)820
騒音値(dB)40以下
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
組立時間2人30分
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J
長さ(mm)1190
質量(kg)35.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ブタジエンゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)1190×440
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
適合ストッパー400NS、400NKB
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。
組立時間2人30分
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニール
キャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)
組立時間2人30分
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番818-7017
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220
荷台寸法(幅)(mm)615
上段高さ(mm)705
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
組立時間(目安)1人20分
特性省音、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。