物流用品 :「ダイセル」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,023 税込25,325
当日出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 幅(mm)819.5 奥行(mm)28
1個
6,540 税込7,194
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,923 税込19,715
翌々日出荷

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,897 税込9,787
翌々日出荷

LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質本体:スチール 高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)100 電源コード(m)4 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります