パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド
均等荷重(kg)100
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番285-2446
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)27.5
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)180
すくい板幅(mm)650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番285-2454
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)22
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)310
すくい板幅(mm)610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。