手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番768-2590
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)260
寸法L(mm)72
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)48
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番768-2581
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)275
寸法L(mm)96
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。