物流用品 :「低踏み台」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。