物流用品 :「作業用品」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6284 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き、帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります