6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2468 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)845×570×680
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2476 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110、(深型)370×420×328 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)415×570×680
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2450 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)230×420×110 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)550×570×680
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。 トラスコ品番207-3506 セット内容バッテリー・充電器 ブレーキ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)910 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah アズワン品番64-8612-52 傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応 特性センシング機能付、下り坂用、電動 走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン 走行タイプ電動走行 最小旋回半径(mm)780 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります