物流用品 :「吊り上げ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品
破断荷重5.0t
使用荷重(t)0.8
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)50×8
最大使用荷重(t)1.6
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)35×8
最大使用荷重(t)1.25
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)25×8
使用荷重(t)(最大)0.8
最大使用荷重(t)0.8
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)100×8
使用荷重(t)(最大)3.2
最大使用荷重(t)3.2
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)75×8
最大使用荷重(t)2.5
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5411
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)
全高(mm)2065
アーム長さ(m)0.64・0.84
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
材質/仕上ベルト:ナイロン
色オレンジ
タイプ筒状
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上スチール
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット・丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-2711
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)488
寸法L(mm)34
寸法H(mm)72
ねじ径M16
寸法A(mm)31
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8725-70
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-1069
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
寸法L(mm)34
寸法H(mm)60
寸法A(mm)30
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8726-57
使用荷重(kN)4.41
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。