スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
車輪タイプ単輪
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
トラスコ品番255-9668
質量(kg)1.27
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)92×138
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)112×53
車輪径D(Φmm)125
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番255-9650
質量(kg)0.83
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)80×115
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)90×50
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。
転倒防止用チェーンの固定。
トラスコ品番208-1048
セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本
寸法T(mm)2
アズワン品番64-8715-56
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用
トラスコ品番855-5570
適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)345
質量(kg)1
高さ(mm)60
間口(mm)155
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用
トラスコ品番855-5571
適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)565
質量(kg)2.2
高さ(mm)60
間口(mm)345
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
材質/仕上ポリアセタール
色黒
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2067
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)62.3
横(mm)74.5
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
壁面に取り付けチェーンを固定することができます。
転倒防止用チェーンを固定するのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
適合(チェーン)5-B
トラスコ品番352-3756
寸法d(mm)8.2
寸法A(mm)6.5
寸法S(mm)25
寸法T(mm)4
アズワン品番64-8715-65
寸法P1×P2(mm)57×40
1袋
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2065
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)61.2
横(mm)65.8
アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
平ベルト専用樹脂金具です。フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番257-2064
材質ポリアセタール
幅(mm)50
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.5
横(mm)59.2
アズワン品番65-2062-94
1袋(10個)
¥729
税込¥802
翌日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性静音、騒音環境基準値(40db)以下
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4
トラスコ品番125-8862
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)820
騒音値(dB)40以下
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
車輪スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。