物流用品 :「小型 電動リフト」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65
トラスコ品番337-3649
ストローク(mm)1425
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1901
フォーク高さ(mm)50~1475
フォーク長さL×幅W(mm)700×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)215~578
上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)350
1台
¥479,800
税込¥527,780
13日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2414
ストローク(mm)1418
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1821
テーブル高さ(mm)85~1503
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)24/24
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L
トラスコ品番464-2317
ストローク(mm)1130
全高(mm)1501
フォーク高さ(mm)50~1180
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)130~468
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)19/19
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3568
ストローク(mm)1125
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1656
フォーク高さ(mm)110~1235
フォーク長さL×幅W(mm)700×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)215~578
上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)350
1台
¥449,800
税込¥494,780
14日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外)
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)83.5
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。