物流用品 :「差し込み」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。
トラスコ品番137-1488
材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
質量(kg)13
高さ(mm)1160
耐荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途立てかけ時の接地部保護として。
付属品ボルト・ナット付き
トラスコ品番694-6400
適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質アルミ、樹脂
幅(mm)270
色シルバー
品名はしご上部補助器具
1セット(2個)
¥23,063
税込¥25,369
当日出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)62
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
タイプ油圧式タイプ
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
キャスター径(Φmm)150
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパーあり
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。