物流用品 :「手すり立ち馬」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8987
適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質アルミ合金
材質/仕上アルミ合金
アズワン品番64-8771-82
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。